Schneider Electric - Trippel trykknapp komplett med "I" og "II" i hvit på grønne trykflater, STOP på rød i midt 1xNO+1xNC - XB4BA731327

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Trippel trykknapp komplett med "I" og "II" i hvit på grønne trykflater, STOP på rød i midt 1xNO+1xNC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall kommandoposisjoner - 3

  • Type knapp - Høy

  • Farge på knapp - Rød/grønn

  • Type linse - Rektangulær

  • Hulldiameter - 22,5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Harmony XB4

EAN/GTIN

3389119043588

Elnummer

4301402

Leverandørens varenummer

XB4BA731327

Typebeskrivelse

4301402

Antall kommandoposisjoner:

3

Type knapp:

Høy

Farge på knapp:

Rød/grønn

Type linse:

Rektangulær

Hulldiameter:

22,5 mm

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Antall NO-kontakter:

2

Antall NC-kontakter:

1

Frontringens materiale:

Metall

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Kan belyses:

nei

Tastelås:

Ja

Driftspenning lampe:

0 V

Antall vekselkontakter:

0

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med frontring:

Ja

Frontringsfarge:

Krom

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X

En helt ny serie med dobble- og tripple trykknapper. De dobble trykknappene kan også å bli levert med lys.Fordeler: - IP66 / IP69K som standard uten bruk av ekstra silikonhette- En tredje funksjon, "STOP", eller lys