Schneider Electric - Trykkbryter 0-16 bar DIN stik. 4-20mA output. 7/16 han. Antall: 1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innkoblingstrykk - 0...16 bar
Gjengemål - Andre
Med manuell av/på-bryter - Nei
Elektronisk utførelse - Ja
Beskyttelsesklasse IP - IP65/IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389119638845
Elnummer
4375671
Leverandørens varenummer
XMLP016BC270
Typebeskrivelse
4375671
Innkoblingstrykk
0...16 bar
Gjengemål
Andre
Med manuell av/på-bryter
Nei
Elektronisk utførelse
Ja
Beskyttelsesklasse IP
IP65/IP67
Egnet som vakt
Ja
Egnet som topunktsregulator
Nei
Egnet som begrenser
Nei
Maks. Arbeidstrykk
16000 hPa
Startinnstilling
0...16000 hPa
Utkoblingstrykk
0...16 bar
Sluttinnstilling
0...16000 hPa
Trykk- koblingsdifferanse
0 bar
Maks prøvetrykk
32 bar
Bruddtrykk
48 bar
Middels temperatur
-20...120 °C
Nominell driftsspenning Ue ved DC
12...24 V
Startverdi Måleområde trykk
0 Pa
Sluttverdi måleområde trykk
1600000 Pa
Nominell effekt ved AC-3, 400V
0 kW
Bryteevne AC-3 (240 V)
0 kA
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V
0 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V
0 A
Antall hjelpekontakter normalt åpne
0
Antall hjelpekontakter normalt lukket
0
Antall hjelpekontakter som veksler
0
Type strømtilkobling
Andre
Antall hovedkontakter normalt lukket
0
Antall hovedkontakter normalt åpne
0
Med håndbetjening
Nei
Med display
Nei
Eksplosjonssikker
Nei
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
Diameter
26 mm
Dybde
58,5 mm
Trykkbryter 0-16 bar med DIN stik. 4-20mA output. 7/16 han fluidforbindelse. Antall: 1stk. Laget av rustfritt stål 316L. Les mer på www.tesensors.com, hvor du også kan finne datablad og 3D-tegninger.