Schneider Electric - Trykkbryter 0-160 bar M12 stik. 0-10V output. G1/4A han. Antall: 1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innkoblingstrykk - 0...160 bar
Gjengemål - Andre
Med manuell av/på-bryter - Nei
Elektronisk utførelse - Ja
Beskyttelsesklasse IP - IP65/IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389119639705
Elnummer
4375755
Leverandørens varenummer
XMLP160BD71F
Typebeskrivelse
4375755
Innkoblingstrykk
0...160 bar
Gjengemål
Andre
Med manuell av/på-bryter
Nei
Elektronisk utførelse
Ja
Beskyttelsesklasse IP
IP65/IP67
Egnet som vakt
Ja
Egnet som topunktsregulator
Nei
Egnet som begrenser
Nei
Maks. Arbeidstrykk
160000 hPa
Startinnstilling
0...160000 hPa
Utkoblingstrykk
0...160 bar
Sluttinnstilling
0...160000 hPa
Trykk- koblingsdifferanse
0 bar
Maks prøvetrykk
320 bar
Bruddtrykk
960 bar
Middels temperatur
-30...120 °C
Tilkobling
Utvendige gjenger metrisk
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz
0...0 V
Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz
0...0 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC
24...24 V
Startverdi Måleområde trykk
0 Pa
Sluttverdi måleområde trykk
16000000 Pa
Nominell effekt ved AC-3, 400V
0 kW
Bryteevne AC-3 (240 V)
0 kA
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V
0 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V
0 A
Antall hjelpekontakter normalt åpne
0
Antall hjelpekontakter normalt lukket
0
Antall hjelpekontakter som veksler
0
Type strømtilkobling
Andre
Antall hovedkontakter normalt lukket
0
Antall hovedkontakter normalt åpne
0
Justerbart strømområde
0...0 A
Med håndbetjening
Nei
Med display
Nei
Eksplosjonssikker
Nei
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
Diameter
26 mm
Dybde
38,1 mm
Trykkbryter 0-160 bar med M12 stik. 0-10V output. G1/4A han fluidforbindelse. Antall: 1stk. Laget av rustfritt stål 316L. Les mer på www.tesensors.com, hvor du også kan finne datablad og 3D-tegninger.