Schneider Electric - TRYKKN.BOKS 2 KN.1/0 XALD213 SCHNEIDER - XALD213

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - TRYKKN.BOKS 2 KN.1/0 XALD213  SCHNEIDER

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall kommandoposisjoner - 2

  • Antall trykknapper - 0

  • Antall signallamper - 0

  • Antall vendebrytere - 0

  • Egnet for nødstopp - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

Produktserie

Harmony XALD, XALK

EAN/GTIN

3389110114065

Elnummer

4303515

Leverandørens varenummer

XALD213

Typebeskrivelse

4303515

Antall kommandoposisjoner:

2

Antall trykknapper:

0

Antall signallamper:

0

Antall vendebrytere:

0

Egnet for nødstopp:

nei

Kapslingsmateriale:

Plast

Antall nøkkelbrytere:

0

Antall soppformede trykknapper:

0

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

24...230 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Farge på kapslingsoverdel:

Grå

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

1

Antall vekselkontakter:

0

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Komplette trykknappbokser for styrestrøm, IP65,