Schneider Electric - TRYKKN.BOKS NØDSTOPP XALK184F M/NØKKEL - XALK184F
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 1
Antall trykknapper - 1
Antall signallamper - 0
Antall vendebrytere - 0
Egnet for nødstopp - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110113747
Elnummer
4303538
Leverandørens varenummer
XALK184F
Typebeskrivelse
4303538
Antall kommandoposisjoner:
1
Antall trykknapper:
1
Antall signallamper:
0
Antall vendebrytere:
0
Egnet for nødstopp:
Ja
Antall nøkkelbrytere:
0
Antall soppformede trykknapper:
1
Nominell matespenning Us ved AC 50 HZ:
24...230 V
Nominell matespenning Us ved DC:
24...110 V
Farge på kapslingsoverdel:
Gul
Kapslingsmateriale:
Plast
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
2
Antall vekselkontakter:
0
Beskyttelsesklasse IP:
IP65