Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Schneider Electric - TRYKKN.BOKS VEND.0-I XALD134 SCHNEIDER - XALD134

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - TRYKKN.BOKS VEND.0-I XALD134  SCHNEIDER

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall kommandoposisjoner - 1

  • Antall trykknapper - 0

  • Antall signallamper - 0

  • Antall vendebrytere - 1

  • Egnet for nødstopp - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3389110113952

Elnummer

4303513

Leverandørens varenummer

XALD134

Typebeskrivelse

4303513

Antall kommandoposisjoner:

1

Antall trykknapper:

0

Antall signallamper:

0

Antall vendebrytere:

1

Egnet for nødstopp:

nei

Kapslingsmateriale:

Plast

Antall nøkkelbrytere:

0

Antall soppformede trykknapper:

0

Nominell matespenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Nominell matespenning ved DC:

0...0 V

Farge på kapslingsoverdel:

Grå

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

0

Antall vekselkontakter:

0

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Komplette trykknappbokser for styrestrøm, IP65,

Schneider Electric

Et Schneider Electric-produkt

Oppdag Schneider Electric-serien