Schneider Electric - Trykknapp dobb.grønn/rød m/LED GRØNN/RØD FOR PROTECTED LED - ZB4BW813743
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 2
Type linse - Rektangulær
Hulldiameter - 22,5 mm
Type knapp - Flat
Kan belyses - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110123197
Elnummer
4300416
Leverandørens varenummer
ZB4BW813743
Typebeskrivelse
4300416
Antall kommandoposisjoner:
2
Type linse:
Rektangulær
Hulldiameter:
22,5 mm
Type knapp:
Flat
Kan belyses:
Ja
Frontringens materiale:
Metall
Verneklasse (IP) forside:
IP66
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Merket:
nei
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Tastelås:
Ja
Med frontring:
Ja
Frontringsfarge:
Krom


