Schneider Electric - Trykknapp komplett flush med fjærretur og plan trykkflate i hvit farge m/sort "pil" 1xNO - XB4FA3341
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 1
Type knapp - Flat
Farge på knapp - Rød
Type linse - Rund
Hulldiameter - 30,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606489580094
Elnummer
4305923
Leverandørens varenummer
XB4FA3341
Typebeskrivelse
4305923
Antall kommandoposisjoner:
1
Type knapp:
Flat
Farge på knapp:
Rød
Type linse:
Rund
Hulldiameter:
30,5 mm
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Antall NO-kontakter:
0
Antall NC-kontakter:
1
Frontringens materiale:
Metall
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Kan belyses:
nei
Tastelås:
Ja
Driftspenning lampe:
0 V
Antall vekselkontakter:
0
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med frontring:
Ja
Frontringsfarge:
Krom
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Beskyttelsesgrad (NEMA):
13
Det forsenkede designet handler ikke bare om estetikk, men har også funksjonelle fordeler som gir enklere rengjøring og bedre beskyttelse.
Trykknappene monteres enkelt i et 30 mm hull fordi hodet holdes på plass av en pakning på baksiden når de satt inn i hullet.
På baksiden av hullet monteres en mellomplate som samtidig forbinder trykknappen med jord, før bryterkroppen klikkes på bak og fastgjøres med en enkelt skrue.
Bak på bryterkroppen monteres kontaktelementene og eventuelle lysmoduler og det kan totalt monteres opptil 9 moduler bak på en trykknapp (avhengig av modell).
Serien i metall er meget robust og kan benyttes i en lang rekke industrier.
Kapslingsklassen er IP66, IP67, IP69 (ISO) og IP69K (DIN) og utover det kan trykknappene benyttes i temperaturområder fra -40 til 70 grader Celsius.
XB4FA3341 er en komplett trykknapp i metall for flushmontasje med fjærretur og en plan trykkflate i hvit farge.
Trykknapphodet har et sort symbol med en pil oppmerket på trykkflaten.
Det følger med en kropp påmontert 1xNO kontaktelement sammen med trykknapphodet.
Det er mulig å kjøpe til ekstra kontaktelementer ZBE1xx såfremt det ønskes ekstra kontaktfunksjoner.
Til oppmerking brukes ZBYFxxxx skiltholderne med blanke skilt for individuell gravering.
Alternativt kan det brukes løse skiltholdere ZBZFxx for ZBY0xxxx standard skilt til Harmony serien.
OBS: Det er IKKE mulig å montere flush trykknappene i XAL kontrollstasjoner.


