Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Schneider Electric - Trykknapp komplett for mekanisk betjening af motorvern i rød farge med 30..130 mm lengde - XB4BA941

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Trykknapp komplett for mekanisk betjening af motorvern i rød farge med 30..130 mm lengde

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge på knapp - Rød / hvit

  • Antall kommandoposisjoner - 1

  • Type linse - Rund

  • Hulldiameter - 22,5 mm

  • Type knapp - Høy

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110102154

Elnummer

4305107

Leverandørens varenummer

XB4BA941

Typebeskrivelse

XB4BA941

Farge på knapp:

Rød / hvit

Antall kommandoposisjoner:

1

Type linse:

Rund

Hulldiameter:

22,5 mm

Type knapp:

Høy

Kan belyses:

nei

Frontringens materiale:

Metall

Verneklasse (IP) forside:

IP66

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Merket:

nei

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Tastelås:

Ja

Med frontring:

Ja

Frontringsfarge:

Krom

NEMA beskyttelsesgrad front:

Andre

Trykknapper Ø 22mm i metall. Hele serien har beskyttelsesgrad IP66 som standard og er iht. IEC 947. Serien er også UL/CSA godkjent og har seks marinesertifikater (DNV inkl.). Ved bruk av silikonhette vil disse knappene tilfredstille IP69K. Enkel og rask montasjeMed Harmony Style 4 er "Klikk-på" teknikk benyttet. Den forenkler og reduserer tiden for montasje vesentlig. Konseptet for "Klikk-på" montasje er så pålitelig at bare en skrue er nødvendig for montering. ( Sikker jordforbindelse samtidig med sikker montasje).Beregnet for industrien, kombinerer enkelhet ved installasjon, fleksibilitet, robusthet og innovasjon."Klikk-på" montasje “Protected LED” 1-9 kontaktblokker pr. trykknapp Alternativ hurtigtilkopling Et genialt innbyrdes låsesystem benyttes for sammensetting av kropp og hode. Fastspenning gjøres kun med en enkel skrue, dette garanterer en enkel og sikker montering.