Schneider Electric - Trykknapp komplett med fjærretur og plan trykkflate i rød farge 1xNO+1xNC - XB5AA45

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Trykknapp komplett med fjærretur og plan trykkflate i rød farge 1xNO+1xNC

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall kommandoposisjoner - 1

  • Type knapp - Flat

  • Farge på knapp - Rød

  • Type linse - Rund

  • Hulldiameter - 22,5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Harmony XB5

EAN/GTIN

3389110842036

Elnummer

4303470

Leverandørens varenummer

XB5AA45

Typebeskrivelse

4303470

Antall kommandoposisjoner:

1

Type knapp:

Flat

Farge på knapp:

Rød

Type linse:

Rund

Hulldiameter:

22,5 mm

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

1

Frontringens materiale:

Plast

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Kan belyses:

nei

Tastelås:

Ja

Driftspenning lampe:

0 V

Antall vekselkontakter:

0

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med frontring:

Ja

Frontringsfarge:

Svart

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X

TRYKKNAPP RØD 1NO1NC