Schneider Electric - Trykknapp komplett med fjærretur og plan trykkflate i hvit farge 1xNO - XB5AA11
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 1
Type knapp - Flat
Farge på knapp - Hvit
Type linse - Rund
Hulldiameter - 22,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389118377936
Elnummer
4303549
Leverandørens varenummer
XB5AA11
Typebeskrivelse
4303549
Antall kommandoposisjoner:
1
Type knapp:
Flat
Farge på knapp:
Hvit
Type linse:
Rund
Hulldiameter:
22,5 mm
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
0
Frontringens materiale:
Plast
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Kan belyses:
nei
Tastelås:
Ja
Driftspenning lampe:
0 V
Antall vekselkontakter:
0
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med frontring:
Ja
Frontringsfarge:
Svart
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X