Schneider Electric - Trykknapp komplett med fjærretur og plan trykkflate i hvit farge med sort pil 1xNO - XB5AA3341

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Trykknapp komplett med fjærretur og plan trykkflate i hvit farge med sort pil 1xNO

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall kommandoposisjoner - 1

  • Type knapp - Flat

  • Farge på knapp - Hvit

  • Type linse - Rund

  • Hulldiameter - 22,5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110134421

Elnummer

4303449

Leverandørens varenummer

XB5AA3341

Typebeskrivelse

4303449

Antall kommandoposisjoner:

1

Type knapp:

Flat

Farge på knapp:

Hvit

Type linse:

Rund

Hulldiameter:

22,5 mm

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

0

Frontringens materiale:

Plast

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Kan belyses:

nei

Tastelås:

Ja

Driftspenning lampe:

0 V

Antall vekselkontakter:

0

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med frontring:

Ja

Frontringsfarge:

Svart

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X

Komplette trykknapper i plast.