Schneider Electric - Trykknapp komplett med fjærretur og plan trykkflate i sort farge med hvit pil 1xNO - XB4BA3351

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Trykknapp komplett med fjærretur og plan trykkflate i sort farge med hvit pil 1xNO

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall kommandoposisjoner - 1

  • Type knapp - Flat

  • Farge på knapp - Svart

  • Type linse - Rund

  • Hulldiameter - 22,5 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389110118841

Elnummer

4300399

Leverandørens varenummer

XB4BA3351

Typebeskrivelse

4300399

Antall kommandoposisjoner:

1

Type knapp:

Flat

Farge på knapp:

Svart

Type linse:

Rund

Hulldiameter:

22,5 mm

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Antall NO-kontakter:

1

Antall NC-kontakter:

0

Frontringens materiale:

Metall

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Kan belyses:

nei

Tastelås:

Ja

Driftspenning lampe:

0 V

Antall vekselkontakter:

0

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Med frontring:

Ja

Frontringsfarge:

Krom

Beskyttelsesklasse IP:

IP66

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X

Trykknapper Ø 22mm i metall. Hele serien har beskyttelsesgrad IP66 som standard og er iht. IEC 947. Serien er også UL/CSA godkjent og har seks marinesertifikater (DNV inkl.). Ved bruk av silikonhette vil disse knappene tilfredstille IP69K. Enkel og