Schneider Electric - Trykknapp m/lys dobbel 24VLed - XB4BW84B5
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 2
Type knapp - Flat
Farge på knapp - Rød/grønn
Type linse - Rektangulær
Hulldiameter - 22,5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110892161
Elnummer
4303316
Leverandørens varenummer
XB4BW84B5
Typebeskrivelse
4303316
Antall kommandoposisjoner:
2
Type knapp:
Flat
Farge på knapp:
Rød/grønn
Type linse:
Rektangulær
Hulldiameter:
22,5 mm
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Frontringens materiale:
Metall
Kan belyses:
Ja
Tastelås:
Ja
Driftspenning lampe:
230 V
Antall vekselkontakter:
0
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med frontring:
Ja
Frontringsfarge:
Krom
Beskyttelsesklasse IP:
IP65


