Schneider Electric - Trykknapp NO - Sort - XB7NH21
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 0
Type knapp - Flat
Farge på knapp - Svart/hvit
Type linse - Rund
Hulldiameter - 22,5 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480470295
Elnummer
4307705
Leverandørens varenummer
XB7NH21
Typebeskrivelse
4307705
Antall kommandoposisjoner:
0
Type knapp:
Flat
Farge på knapp:
Svart/hvit
Type linse:
Rund
Hulldiameter:
22,5 mm
Vekselfunksjon holdekobling:
Ja
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
0
Frontringens materiale:
Plast
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Kan belyses:
nei
Tastelås:
nei
Driftspenning lampe:
0 V
Antall vekselkontakter:
0
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med frontring:
Ja
Frontringsfarge:
Svart
Beskyttelsesklasse IP:
IP65/IP67
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre


