Schneider Electric - Trykknappboks 3 funksjoner 2 pil (hvit og sort) + 0 (rød) opphøyd 2NO + 1NC
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 3
Antall trykknapper - 3
Antall signallamper - 0
Antall vendebrytere - 0
Egnet for nødstopp - Nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110114607
Elnummer
4300925
Leverandørens varenummer
XALD325
Typebeskrivelse
4300925
Antall kommandoposisjoner
3
Antall trykknapper
3
Antall signallamper
0
Antall vendebrytere
0
Egnet for nødstopp
Nei
Antall nøkkelbrytere
0
Antall soppformede trykknapper
0
Farge på kapslingsoverdel
Grå
Kapslingsmateriale
Plast
Antall NO-kontakter
2
Antall NC-kontakter
1
Antall vekselkontakter
0
Beskyttelsesklasse IP
IP66
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
3 PUSH BUTTONS CONT BOX