Schneider Electric - Trykknappboks 5 hull corrosive - XALG05
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 5
Konstruksjonstype kapsling - Kapsling, påmontering
Kapslingsmateriale - Plast
Farge på kapslingsoverdel - Svart
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389119019361
Elnummer
4303434
Leverandørens varenummer
XALG05
Typebeskrivelse
4303434
Antall kommandoposisjoner:
5
Konstruksjonstype kapsling:
Kapsling, påmontering
Kapslingsmateriale:
Plast
Farge på kapslingsoverdel:
Svart
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Bredde:
72 mm
Høyde:
224 mm
Materialkvalitet i husmateriale:
Andre
Åpningenes diameter:
22,5 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Dybde:
65 mm


