Schneider Electric - Trykknappboks metall grå høy f - XAPD5510

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Trykknappboks metall grå høy f

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall kommandoposisjoner - 10

  • Konstruksjonstype kapsling - Kapsling, påmontering

  • Kapslingsmateriale - Aluminium

  • Farge på kapslingsoverdel - Grå

  • Beskyttelsesklasse IP - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481808080

Elnummer

4337743

Leverandørens varenummer

XAPD5510

Typebeskrivelse

4337743

Antall kommandoposisjoner:

10

Konstruksjonstype kapsling:

Kapsling, påmontering

Kapslingsmateriale:

Aluminium

Farge på kapslingsoverdel:

Grå

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Bredde:

85 mm

Høyde:

310 mm

Materialkvalitet i husmateriale:

Andre

Åpningenes diameter:

22,5 mm

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Dybde:

77 mm

Harmony XAP trykknappbokser i metall gir en robust løsning for bruk av trykknapper i både XB4- og XB5-serien.
Serien er tilgjengelig i enten grå RAL7035-farge for standardapplikasjoner, oransje RAL2008- eller gul RAL1004-farge for bruk sammen med nødstopp.
Trykknappboksene kan velges med en dybde på enten 51,5 mm eller 77 mm og tilbys med eller uten hull for trykknapper.
Boksene er ekstremt hardføre og har en mekanisk beskyttelse mot støt på IK07, noe som gjør dem enkle å bruke på de fleste bruksområder.
Kapslingsklassen på boksene er IP65, IP66 og IP69, i tillegg kan XAP-boksene brukes i temperaturområder fra -25 til 70 grader celsius.

XAPD5510 er en tom trykknappboks av metall, med 10xØ22 mm hull for trykknapper foran.
Boksen er laget av en formstøpt aluminium som deretter er lakkert i grå farge (RAL7035).
I bunnen av boksen er den fremstilt med en M32-gjenge for kabelnippel og leveres med blindplugg i plast.
Størrelsen på trykknappboksen er 310x80x77 mm og den innvendige dybden på boksen er 74,5 mm.

Ved hjelp av designverktøyet Harmony+ for folie kan du lage din egen merking på forsiden av boksen.
Trykknappboksene er godkjent for UL/CSA (NEMA 4, 4X) og har også et EAC-sertifikat.