Schneider Electric - Trykknappboks metall grå høy f - XAPD5606
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 6
Konstruksjonstype kapsling - Kapsling, påmontering
Kapslingsmateriale - Aluminium
Farge på kapslingsoverdel - Grå
Beskyttelsesklasse IP - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389119013079
Elnummer
4337744
Leverandørens varenummer
XAPD5606
Typebeskrivelse
4337744
Antall kommandoposisjoner:
6
Konstruksjonstype kapsling:
Kapsling, påmontering
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Farge på kapslingsoverdel:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Bredde:
85 mm
Høyde:
310 mm
Materialkvalitet i husmateriale:
Andre
Åpningenes diameter:
30,5 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Dybde:
77 mm
Serien er tilgjengelig i enten grå RAL7035-farge for standardapplikasjoner, oransje RAL2008- eller gul RAL1004-farge for bruk sammen med nødstopp.
Trykknappboksene kan velges med en dybde på enten 51,5 mm eller 77 mm og tilbys med eller uten hull for trykknapper.
Boksene er ekstremt hardføre og har en mekanisk beskyttelse mot støt på IK07, noe som gjør dem enkle å bruke på de fleste bruksområder.
Kapslingsklassen på boksene er IP65, IP66 og IP69, i tillegg kan XAP-boksene brukes i temperaturområder fra -25 til 70 grader celsius.
XAPD5606 er en tom trykknappboks av metall, med 6xØ30 mm hull for trykknapper foran.
Boksen er laget av en formstøpt aluminium som deretter er lakkert i grå farge (RAL7035).
I bunnen av boksen er den fremstilt med en M32-gjenge for kabelnippel og leveres med blindplugg i plast.
Størrelsen på trykknappboksen er 310x80x77 mm og den innvendige dybden på boksen er 74,5 mm.
Ved hjelp av designverktøyet Harmony+ for folie kan du lage din egen merking på forsiden av boksen.
Trykknappboksene er godkjent for UL/CSA (NEMA 4, 4X) og har også et EAC-sertifikat.
OBS: For installasjon av flush-trykknapper i metall må tilbehøret ZB4FBZ014 brukes


