Schneider Electric - Trykknappboks metall grå uten - XAPD31

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Trykknappboks metall grå uten

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall kommandoposisjoner - 0

  • Konstruksjonstype kapsling - Kapsling, påmontering

  • Kapslingsmateriale - Sink

  • Farge på kapslingsoverdel - Grå

  • Beskyttelsesklasse IP - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389118321755

Elnummer

4337725

Leverandørens varenummer

XAPD31

Typebeskrivelse

4337725

Antall kommandoposisjoner:

0

Konstruksjonstype kapsling:

Kapsling, påmontering

Kapslingsmateriale:

Sink

Farge på kapslingsoverdel:

Grå

Beskyttelsesklasse IP:

Andre

Bredde:

80 mm

Høyde:

175 mm

Materialkvalitet i husmateriale:

Andre

Åpningenes diameter:

0 mm

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Dybde:

51,5 mm

Harmony XAP trykknappbokser i metall gir en robust løsning for bruk av trykknapper i både XB4- og XB5-serien.
Serien er tilgjengelig i enten grå RAL7035-farge for standardapplikasjoner, oransje RAL2008- eller gul RAL1004-farge for bruk sammen med nødstopp.
Trykknappboksene kan velges med en dybde på enten 51,5 mm eller 77 mm og tilbys med eller uten hull for trykknapper.
Boksene er ekstremt hardføre og har en mekanisk beskyttelse mot støt på IK07, noe som gjør dem enkle å bruke på de fleste bruksområder.
Kapslingsklassen på boksene er IP65, IP66 og IP69, i tillegg kan XAP-boksene brukes i temperaturområder fra -25 til 70 grader celsius.

XAPD31 er en tom trykknappboks av metall, uten hull for trykknapper foran.
Boksen er laget av en formstøpt sinklegering som deretter er lakkert i grå farge (RAL7035).
I toppen og bunnen av boksen er den fremstilt med en M25-gjenge for kabelnippel og leveres med blindplugger i plast.
Størrelsen på trykknappboksen er 175x80x51,5 mm og den innvendige dybden på boksen er 49 mm.

Ved hjelp av designverktøyet Harmony+ for folie kan du lage din egen merking på forsiden av boksen.
Trykknappboksene er godkjent for UL/CSA (NEMA 4, 4X) og har også et EAC-sertifikat.