Schneider Electric - Trykknappboks metall org høy f - XAPO4604

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Trykknappboks metall org høy f

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall kommandoposisjoner - 4

  • Konstruksjonstype kapsling - Kapsling, påmontering

  • Kapslingsmateriale - Sink

  • Farge på kapslingsoverdel - Andre

  • Beskyttelsesklasse IP - IP65/IP67

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3389119013550

Elnummer

4337753

Leverandørens varenummer

XAPO4604

Typebeskrivelse

4337753

Antall kommandoposisjoner:

4

Konstruksjonstype kapsling:

Kapsling, påmontering

Kapslingsmateriale:

Sink

Farge på kapslingsoverdel:

Andre

Beskyttelsesklasse IP:

IP65/IP67

Bredde:

80 mm

Høyde:

220 mm

Materialkvalitet i husmateriale:

Andre

Åpningenes diameter:

30,5 mm

Beskyttelsesgrad (NEMA):

Andre

Dybde:

77 mm

Harmony XAP trykknappbokser i metall gir en robust løsning for bruk av trykknapper i både XB4- og XB5-serien.
Serien er tilgjengelig i enten grå RAL7035-farge for standardapplikasjoner, oransje RAL2008- eller gul RAL1004-farge for bruk sammen med nødstopp.
Trykknappboksene kan velges med en dybde på enten 51,5 mm eller 77 mm og tilbys med eller uten hull for trykknapper.
Boksene er ekstremt hardføre og har en mekanisk beskyttelse mot støt på IK07, noe som gjør dem enkle å bruke på de fleste bruksområder.
Kapslingsklassen på boksene er IP65, IP66 og IP69, i tillegg kan XAP-boksene brukes i temperaturområder fra -25 til 70 grader celsius.

XAPO4604 er en tom trykknappboks av metall, med 4xØ30 mm hull for trykknapper foran.
Boksen er laget av en formstøpt sinklegering som deretter er lakkert i oransje farge (RAL2008).
I bunnen av boksen er den fremstilt med en M25-gjenge for kabelnippel og leveres med blindplugg i plast.
Størrelsen på trykknappboksen er 220x80x77 mm og den innvendige dybden på boksen er 74,5 mm.

Ved hjelp av designverktøyet Harmony+ for folie kan du lage din egen merking på forsiden av boksen.
Trykknappboksene er godkjent for UL/CSA (NEMA 4, 4X) og har også et EAC-sertifikat.

OBS: For installasjon av flush-trykknapper i metall må tilbehøret ZB4FBZ014 brukes.