Schneider Electric - Trykknappboks tom i lysegrå metall med 2 x Ø22 mm huller og 2 x M20 kabelnipler 80 x 80 x 51,5 mm - XAPD1202
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall kommandoposisjoner - 2
Konstruksjonstype kapsling - Kapsling, påmontering
Kapslingsmateriale - Sink
Farge på kapslingsoverdel - Grå
Beskyttelsesklasse IP - IP65/IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110001037
Elnummer
4337711
Leverandørens varenummer
XAPD1202
Typebeskrivelse
4337711
Antall kommandoposisjoner:
2
Konstruksjonstype kapsling:
Kapsling, påmontering
Kapslingsmateriale:
Sink
Farge på kapslingsoverdel:
Grå
Beskyttelsesklasse IP:
IP65/IP67
Bredde:
80 mm
Høyde:
80 mm
Materialkvalitet i husmateriale:
Andre
Åpningenes diameter:
22,5 mm
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Dybde:
51,5 mm
Serien er tilgjengelig i enten grå RAL7035-farge for standardapplikasjoner, oransje RAL2008- eller gul RAL1004-farge for bruk sammen med nødstopp.
Trykknappboksene kan velges med en dybde på enten 51,5 mm eller 77 mm og tilbys med eller uten hull for trykknapper.
Boksene er ekstremt hardføre og har en mekanisk beskyttelse mot støt på IK07, noe som gjør dem enkle å bruke på de fleste bruksområder.
Kapslingsklassen på boksene er IP65, IP66 og IP69, i tillegg kan XAP-boksene brukes i temperaturområder fra -25 til 70 grader celsius.
XAPD1202 er en tom trykknappboks av metall, med 2xØ22 hull for trykknapper foran.
Boksen er laget av en formstøpt sinklegering som deretter er lakkert i grå farge (RAL7035).
I toppen og bunnen av boksen er den fremstilt med en M20-gjenge for kabelnippel og leveres med blindplugger i plast.
Størrelsen på trykknappboksen er 80x80x51,5 mm og den innvendige dybden på boksen er 49 mm.
Ved hjelp av designverktøyet Harmony+ for folie kan du lage din egen merking på forsiden av boksen.
Trykknappboksene er godkjent for UL/CSA (NEMA 4, 4X) og har også et EAC-sertifikat.


