Schneider Electric - TRYKKNAPPBRYTER VB 16/2 - 3022100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Gruppebryter
Betjeningsmåte - Trykknapp
Med belysning - Nei
Monteringsarrangement - Grunnelement med komplett kapsling
Antall vipper - 1
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070748012347
Elnummer
1428142
Leverandørens varenummer
3022100
Typebeskrivelse
Påvegg brytere med IP 55 +
Modell / utførelse:
Gruppebryter
Betjeningsmåte:
Trykknapp
Med belysning:
Nei
Monteringsarrangement:
Grunnelement med komplett kapsling
Antall vipper:
1
Antall moduler (ved modulbygging):
1
Antall poler:
2
Nominell spenning:
250 V
Merkestrøm:
16 A
Med signallampe:
Nei
Tilbakemelderkontakt:
Nei
Monteringsmetode:
Påvegg
Materiale:
Metall
Type overflate:
Matt
Farge:
Grå
Gjennomsiktig:
Ja
Tekstfelt / informasjonsområde:
Nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP67
Enhet bredde:
93 mm
Enhet høyde:
71 mm
Enhet dybde:
43 mm


