Schneider Electric - Trykknapphette flush hvit - ZBAF131

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Trykknapphette flush hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Linsefarge - Hvit

  • Linseform - Rund

  • Konstruktionstype - Flat

  • Diameter - 22 mm

  • Bredde - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Harmony

EAN/GTIN

3606481361813

Elnummer

4318496

Leverandørens varenummer

ZBAF131

Typebeskrivelse

4318496

Linsefarge:

Hvit

Linseform:

Rund

Konstruktionstype:

Flat

Diameter:

22 mm

Bredde:

0 mm

Merket:

Ja

Innfellingsdiameter:

0 mm

Høyde:

0 mm

Tilbehør til Harmony trykknapper for flushmontering.

ZBAF131 er en løs trykkflate til flush trykknapper uten påmontert trykkflate.
Trykkflaten er hvit med sort "I" tekst på fronten og monteres enkelt uten bruk av verktøy.

OBS: Det er IKKE mulig å bruke denne trykkflate til trykknapphoder som ikke er for flushmontering.