Schneider Electric - Trykknapphette for flush trykknapper uten kalott i grønn med hvit "diamant" - ZBAF346
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Linsefarge - Grønn
Linseform - Rund
Konstruktionstype - Flat
Diameter - 22 mm
Bredde - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481362087
Elnummer
4321122
Leverandørens varenummer
ZBAF346
Typebeskrivelse
4321122
Linsefarge:
Grønn
Linseform:
Rund
Konstruktionstype:
Flat
Diameter:
22 mm
Bredde:
0 mm
Merket:
Ja
Høyde:
0 mm
Tilbehør til Harmony trykknapper for flushmontering.
ZBAF346 er en løs trykkflate til flush trykknapper uten påmontert trykkflate.
Trykkflaten er grønn med et hvitt symbol i form av en diamant på fronten og monteres enkelt uten bruk av verktøy.
OBS: Det er IKKE mulig å bruke denne trykkflate til trykknapphoder som ikke er for flushmontering.
ZBAF346 er en løs trykkflate til flush trykknapper uten påmontert trykkflate.
Trykkflaten er grønn med et hvitt symbol i form av en diamant på fronten og monteres enkelt uten bruk av verktøy.
OBS: Det er IKKE mulig å bruke denne trykkflate til trykknapphoder som ikke er for flushmontering.


