Schneider Electric - Trykknapphette for flush trykknapper uten kalott i grønn med hvit "START" - ZBAF333
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Linsefarge - Grønn
Linseform - Rund
Konstruktionstype - Flat
Diameter - 22 mm
Bredde - 0 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481361882
Elnummer
4321102
Leverandørens varenummer
ZBAF333
Typebeskrivelse
4321102
Linsefarge:
Grønn
Linseform:
Rund
Konstruktionstype:
Flat
Diameter:
22 mm
Bredde:
0 mm
Merket:
Ja
Innfellingsdiameter:
0 mm
Høyde:
0 mm
Tilbehør til Harmony trykknapper for flushmontering.
ZBAF333 er en løs trykkflate til flush trykknapper uten påmontert trykkflate.
Trykkflaten er grønn med hvit "START" tekst på fronten og monteres enkelt uten bruk av verktøy.
OBS: Det er IKKE mulig å bruke denne trykkflate til trykknapphoder som ikke er for flushmontering.
ZBAF333 er en løs trykkflate til flush trykknapper uten påmontert trykkflate.
Trykkflaten er grønn med hvit "START" tekst på fronten og monteres enkelt uten bruk av verktøy.
OBS: Det er IKKE mulig å bruke denne trykkflate til trykknapphoder som ikke er for flushmontering.


