Schneider Electric - Trykknapphette for flush trykknapper uten kalott i hvit med sort "pil opp" - ZBAF334
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Linsefarge - Hvit
Linseform - Rund
Konstruktionstype - Flat
Diameter - 22 mm
Bredde - 0 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481361998
Elnummer
4321113
Leverandørens varenummer
ZBAF334
Typebeskrivelse
4321113
Linsefarge:
Hvit
Linseform:
Rund
Konstruktionstype:
Flat
Diameter:
22 mm
Bredde:
0 mm
Merket:
Ja
Innfellingsdiameter:
0 mm
Høyde:
0 mm
Tilbehør til Harmony trykknapper for flushmontering.
ZBAF334 er en løs trykkflate til flush trykknapper uten påmontert trykkflate.
Trykkflaten er hvit med et sort symbol i form av en pil på fronten og monteres enkelt uten bruk av verktøy.
OBS: Det er IKKE mulig å bruke denne trykkflate til trykknapphoder som ikke er for flushmontering.
ZBAF334 er en løs trykkflate til flush trykknapper uten påmontert trykkflate.
Trykkflaten er hvit med et sort symbol i form av en pil på fronten og monteres enkelt uten bruk av verktøy.
OBS: Det er IKKE mulig å bruke denne trykkflate til trykknapphoder som ikke er for flushmontering.


