Schneider Electric - Trykknapphette for flush trykknapper uten kalott i hvit med sort "UP" - ZBAF343
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Linsefarge - Hvit
Linseform - Rund
Konstruktionstype - Flat
Diameter - 22 mm
Bredde - 0 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481361943
Elnummer
4321108
Leverandørens varenummer
ZBAF343
Typebeskrivelse
4321108
Linsefarge:
Hvit
Linseform:
Rund
Konstruktionstype:
Flat
Diameter:
22 mm
Bredde:
0 mm
Merket:
Ja
Innfellingsdiameter:
0 mm
Høyde:
0 mm
Tilbehør til Harmony trykknapper for flushmontering.
ZBAF343 er en løs trykkflate til flush trykknapper uten påmontert trykkflate.
Trykkflaten er hvit med sort "UP" tekst på fronten og monteres enkelt uten bruk av verktøy.
OBS: Det er IKKE mulig å bruke denne trykkflate til trykknapphoder som ikke er for flushmontering.
ZBAF343 er en løs trykkflate til flush trykknapper uten påmontert trykkflate.
Trykkflaten er hvit med sort "UP" tekst på fronten og monteres enkelt uten bruk av verktøy.
OBS: Det er IKKE mulig å bruke denne trykkflate til trykknapphoder som ikke er for flushmontering.


