Schneider Electric - Trykknapphette for flush trykknapper uten kalott i sort med hvit "ARRET" - ZBAF233
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Linsefarge - Svart
Linseform - Rund
Konstruktionstype - Flat
Diameter - 22 mm
Bredde - 0 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481362032
Elnummer
4321117
Leverandørens varenummer
ZBAF233
Typebeskrivelse
4321117
Linsefarge:
Svart
Linseform:
Rund
Konstruktionstype:
Flat
Diameter:
22 mm
Bredde:
0 mm
Merket:
Ja
Innfellingsdiameter:
0 mm
Høyde:
0 mm
Tilbehør til Harmony trykknapper for flushmontering.
ZBAF233 er en løs trykkflate til flush trykknapper uten påmontert trykkflate.
Trykkflaten er sort med hvit "ARRET" tekst på fronten og monteres enkelt uten bruk av verktøy.
OBS: Det er IKKE mulig å bruke denne trykkflate til trykknapphoder som ikke er for flushmontering.
ZBAF233 er en løs trykkflate til flush trykknapper uten påmontert trykkflate.
Trykkflaten er sort med hvit "ARRET" tekst på fronten og monteres enkelt uten bruk av verktøy.
OBS: Det er IKKE mulig å bruke denne trykkflate til trykknapphoder som ikke er for flushmontering.


