Schneider Electric - Trykknapphette for flush trykknapper uten kalott i sort med hvit "DOWN" - ZBAF344

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Trykknapphette for flush trykknapper uten kalott i sort med hvit "DOWN"

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Linsefarge - Svart

  • Linseform - Rund

  • Konstruktionstype - Flat

  • Diameter - 22 mm

  • Bredde - 0 mm

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481361950

Elnummer

4321109

Leverandørens varenummer

ZBAF344

Typebeskrivelse

4321109

Linsefarge:

Svart

Linseform:

Rund

Konstruktionstype:

Flat

Diameter:

22 mm

Bredde:

0 mm

Merket:

Ja

Innfellingsdiameter:

0 mm

Høyde:

0 mm

Tilbehør til Harmony trykknapper for flushmontering.

ZBAF3442 er en løs trykkflate til flush trykknapper uten påmontert trykkflate.
Trykkflaten er sort med hvit "DOWN" tekst på fronten og monteres enkelt uten bruk av verktøy.

OBS: Det er IKKE mulig å bruke denne trykkflate til trykknapphoder som ikke er for flushmontering.