Schneider Electric - Trykknapphette for flush trykknapper uten kalott i sort med hvit "STOP" - ZBAF234
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Linsefarge - Svart
Linseform - Rund
Konstruktionstype - Flat
Diameter - 22 mm
Bredde - 0 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606481362056
Elnummer
4321119
Leverandørens varenummer
ZBAF234
Typebeskrivelse
4321119
Linsefarge:
Svart
Linseform:
Rund
Konstruktionstype:
Flat
Diameter:
22 mm
Bredde:
0 mm
Merket:
Ja
Innfellingsdiameter:
0 mm
Høyde:
0 mm
Tilbehør til Harmony trykknapper for flushmontering.
ZBAF234 er en løs trykkflate til flush trykknapper uten påmontert trykkflate.
Trykkflaten er sort med hvit "STOP" tekst på fronten og monteres enkelt uten bruk av verktøy.
OBS: Det er IKKE mulig å bruke denne trykkflate til trykknapphoder som ikke er for flushmontering.
ZBAF234 er en løs trykkflate til flush trykknapper uten påmontert trykkflate.
Trykkflaten er sort med hvit "STOP" tekst på fronten og monteres enkelt uten bruk av verktøy.
OBS: Det er IKKE mulig å bruke denne trykkflate til trykknapphoder som ikke er for flushmontering.


