Schneider Electric - Trykknapphode i plast med fjærretur og plan trykflate i blå farge - ZB5AA6
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge på knapp - Blå
Antall kommandoposisjoner - 1
Type linse - Rund
Hulldiameter - 22,5 mm
Type knapp - Flat
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Harmony XB5
EAN/GTIN
3389110904758
Elnummer
4303579
Leverandørens varenummer
ZB5AA6
Typebeskrivelse
4303579
Farge på knapp:
Blå
Antall kommandoposisjoner:
1
Type linse:
Rund
Hulldiameter:
22,5 mm
Type knapp:
Flat
Kan belyses:
nei
Frontringens materiale:
Plast
Verneklasse (IP) forside:
IP66
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Med beskyttelsesdeksel:
nei
Merket:
nei
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Tastelås:
Ja
Med frontring:
Ja
Frontringsfarge:
Svart
NEMA beskyttelsesgrad front:
13


