Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

Schneider Electric - Trykknapphode i plast med fjærretur og plan trykflate i rød farge - ZB5AA4

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Trykknapphode i plast med fjærretur og plan trykflate i rød farge

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Farge på knapp - Rød

  • Antall kommandoposisjoner - 1

  • Type linse - Rund

  • Hulldiameter - 22,5 mm

  • Type knapp - Flat

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

3389110904673

Elnummer

4304072

Leverandørens varenummer

ZB5AA4

Typebeskrivelse

4304072

Farge på knapp:

Rød

Antall kommandoposisjoner:

1

Type linse:

Rund

Hulldiameter:

22,5 mm

Type knapp:

Flat

Kan belyses:

nei

Frontringens materiale:

Plast

Verneklasse (IP) forside:

IP66

Åpningens bredde:

0 mm

Åpningens høyde:

0 mm

Med beskyttelsesdeksel:

nei

Merket:

nei

Vekselfunksjon holdekobling:

nei

Tastelås:

Ja

Med frontring:

Ja

Frontringsfarge:

Svart

NEMA beskyttelsesgrad front:

13

Løse trykknapper i plast for bruk på XB5-serien.Kan også brukes i trykknappboksene ( XAL ).

Schneider Electric

Et Schneider Electric-produkt

Oppdag Schneider Electric-serien