Schneider Electric - Trykknapphode rød - ZA2BA4
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge på knapp - Rød
Type linse - Rund
Hulldiameter - 29 mm
Type knapp - Flat
Kan belyses - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110647846
Elnummer
4320025
Leverandørens varenummer
ZA2BA4
Typebeskrivelse
4320025
Farge på knapp:
Rød
Type linse:
Rund
Hulldiameter:
29 mm
Type knapp:
Flat
Kan belyses:
nei
Verneklasse (IP) forside:
IP66
Betjeningsmateriell Trykknapper, vendere og nøkkelbrytere type XA2-B Ø 22 mm Komponenter for sammenbygging Betjeningshode for trykknapper med fjærretur Trykknapphode, plast Ø 22mm


