Schneider Electric - Trykknapphode sort (hvit pil) - ZA2BA335
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge på knapp - Svart
Type linse - Rund
Hulldiameter - 30 mm
Type knapp - Flat
Kan belyses - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110648034
Elnummer
4320096
Leverandørens varenummer
ZA2BA335
Typebeskrivelse
4320096
Farge på knapp:
Svart
Type linse:
Rund
Hulldiameter:
30 mm
Type knapp:
Flat
Kan belyses:
nei
Vekselfunksjon holdekobling:
nei
Tastelås:
Ja
BETJENINGSDEL


