Schneider Electric - Trykknappkalott for flush trykknapper uten kalott i hvit farge - ZBAF1

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Trykknappkalott for flush trykknapper uten kalott i hvit farge

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Linsefarge - Hvit

  • Linseform - Rund

  • Konstruktionstype - Flat

  • Diameter - 22 mm

  • Merket - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481340672

Elnummer

4306990

Leverandørens varenummer

ZBAF1

Typebeskrivelse

ZBAF1

Linsefarge:

Hvit

Linseform:

Rund

Konstruktionstype:

Flat

Diameter:

22 mm

Merket:

nei

Innfellingsdiameter:

22 mm

Høyde:

22 mm

Tilbehør til ZB5FA0 trykknappen uten trykkflate som enkelt monteres uten bruk av verktøy.

ZBAF1 er en løs trykkflate i hvit farge.

OBS: Det er IKKE mulig å bruke denne trykkflate til ZB5AA0 trykknapphode.