Schneider Electric - Trykknappkalott for flush tryknapper uten kalott i blå farge - ZBAF6

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - Trykknappkalott for flush tryknapper uten kalott i blå farge

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Linsefarge - Blå

  • Linseform - Rund

  • Konstruktionstype - Flat

  • Diameter - 22 mm

  • Merket - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3606481340726

Elnummer

4306995

Leverandørens varenummer

ZBAF6

Typebeskrivelse

ZBAF6

Linsefarge:

Blå

Linseform:

Rund

Konstruktionstype:

Flat

Diameter:

22 mm

Merket:

nei

Innfellingsdiameter:

22 mm

Høyde:

22 mm

Tilbehør til ZB5FA0 trykknappen uten trykkflate som enkelt monteres uten bruk av verktøy.

ZBAF6 er en løs trykkflate i blå farge.

OBS: Det er IKKE mulig å bruke denne trykkflate til ZB5AA0 trykknapphode.