Schneider Electric - Trykknappkalott for trykknapphode uten kalott i sort farge med hvit pil ned - ZBA335
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Linsefarge - Svart
Linseform - Rund
Konstruktionstype - Flat
Diameter - 0 mm
Bredde - 0 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110091588
Elnummer
4303170
Leverandørens varenummer
ZBA335
Typebeskrivelse
4303170
Linsefarge:
Svart
Linseform:
Rund
Konstruktionstype:
Flat
Diameter:
0 mm
Bredde:
0 mm
Merket:
Ja
Innfellingsdiameter:
22 mm
Høyde:
0 mm
Betjeningsmateriell Tilbehør og reservedeler for trykknapper, signallamper og lystrykknapper, XB4-B og XB5-A . Kalotter med tekst Trykknappkalott


