Schneider Electric - Trykktransmitter display 10Bar 24VDC 4-20mA
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Innkoblingstrykk - 0...10 bar
Gjengemål - Andre
Med manuell av/på-bryter - Nei
Elektronisk utførelse - Ja
Beskyttelsesklasse IP - IP65/IP67
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389119610599
Elnummer
4306260
Leverandørens varenummer
XMLR010G0T26
Typebeskrivelse
4306260
Innkoblingstrykk
0...10 bar
Gjengemål
Andre
Med manuell av/på-bryter
Nei
Elektronisk utførelse
Ja
Beskyttelsesklasse IP
IP65/IP67
Egnet som vakt
Ja
Egnet som topunktsregulator
Nei
Egnet som begrenser
Nei
Maks. Arbeidstrykk
10000 hPa
Startinnstilling
0...1000 hPa
Utkoblingstrykk
0...10 bar
Sluttinnstilling
0...1000 hPa
Trykk- koblingsdifferanse
0,03 bar
Maks prøvetrykk
40 bar
Bruddtrykk
40 bar
Middels temperatur
-20...80 °C
Nominell driftsspenning Ue ved AC 50 Hz
0...0 V
Nominell driftsspenning Ue ved AC 60 Hz
0...0 V
Nominell driftsspenning Ue ved DC
24...24 V
Startverdi Måleområde trykk
50000 Pa
Sluttverdi måleområde trykk
1000000 Pa
Nominell effekt ved AC-3, 400V
0 kW
Bryteevne AC-3 (240 V)
0 kA
Nominell strøm Ie ved AC-1, 400 V
0 A
Nominell strøm Ie ved AC-3, 400 V
0 A
Antall hjelpekontakter normalt åpne
0
Antall hjelpekontakter normalt lukket
0
Antall hjelpekontakter som veksler
0
Type strømtilkobling
Andre
Antall hovedkontakter normalt lukket
0
Antall hovedkontakter normalt åpne
0
Justerbart strømområde
0...0 A
Med håndbetjening
Nei
Med display
Nei
Eksplosjonssikker
Nei
Beskyttelsesgrad (NEMA)
Andre
Høyde
100 mm
Bredde
41 mm
Diameter
0 mm
Dybde
42 mm
Trykktransmitter display 10Bar 24VDC analog utgang 4-20mA M12 han og vaesketilslutning G1/4"