Schneider Electric - TSP Duo-Max 10/50 m/skrue 5stk - IMT37415
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Diameter på borehull - 10 mm
Gjengetype - Metrisk
Gjengemål metrisk (M.). - 5
Med skrue - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480475313
Elnummer
1323914
Leverandørens varenummer
IMT37415
Typebeskrivelse
1323914
Materiale:
Plast
Diameter på borehull:
10 mm
Gjengetype:
Metrisk
Gjengemål metrisk (M.).:
5
Med skrue:
Ja
Lengde på plugg:
56 mm
Min. borehullsdybde:
0 mm
Med gjenger:
Ja
Gjengestigning:
0 mm


