Schneider Electric - TSP Duo-Max 10/75 m/skrue 5stk - IMT37416
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Diameter på borehull - 10 mm
Gjengetype - Metrisk
Gjengemål metrisk (M.). - 5
Med skrue - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480475320
Elnummer
1323917
Leverandørens varenummer
IMT37416
Typebeskrivelse
1323917
Materiale:
Plast
Diameter på borehull:
10 mm
Gjengetype:
Metrisk
Gjengemål metrisk (M.).:
5
Med skrue:
Ja
Lengde på plugg:
78 mm
Min. borehullsdybde:
0 mm
Med gjenger:
Ja
Gjengestigning:
0 mm
TSP-10/75 DUO-MAX screw DIY 5 pack