Schneider Electric - TSP Duo-Max 10mm m/krok 2 stk - IMT37417
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Stål
Diameter på borehull - 10 mm
Gjengetype - Metrisk
Gjengemål metrisk (M.). - 5
Med skrue - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3606480475337
Elnummer
1323919
Leverandørens varenummer
IMT37417
Typebeskrivelse
1323919
Materiale:
Stål
Diameter på borehull:
10 mm
Gjengetype:
Metrisk
Gjengemål metrisk (M.).:
5
Med skrue:
nei
Lengde på plugg:
93 mm
Min. borehullsdybde:
3 mm
Med gjenger:
Ja
Gjengestigning:
0,8 mm
TSP-10K DUO-MAX, hook DIY 2 pack