Schneider Electric - TSXAEY1600 16 inn ana +/-10V / 0-20mA - TSXAEY1600
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall analoge innganger - 16
Antall analoge utganger - 0
Inngang, strøm - Ja
Inngang, spenning - Ja
Inngang, motstand (resistor) - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Modicon Premium
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110726114
Elnummer
4500753
Leverandørens varenummer
TSXAEY1600
Typebeskrivelse
4500753
Antall analoge innganger:
16
Antall analoge utganger:
0
Inngang, strøm:
Ja
Inngang, spenning:
Ja
Inngang, motstand (resistor):
Ja
Kofigurerbare Analoge innganger:
Ja
Kofigurerbare Analogeutganger:
nei
Inngang, resistanstermometer:
nei
Inngang, termoelement:
nei
Inngående signal, kan konfigureres:
Ja
Analoge innganger, oppløsning (bit):
12 Bit
Utgang, strøm:
nei
Utgang, spenning:
nei
Utgående signal, kan konfigureres:
nei
Analoge utganger, oppløsning (bit):
0 Bit
Type strømtilkobling:
Skrukobling
For sikkerhetsfunksjoner:
Ja
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Bredde:
0 mm
Høyde:
165 mm
Dybde:
160 mm


