Utgått

Schneider Electric - TSXCUSB232 USB-RS232 omformer - TSXCUSB232

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - TSXCUSB232 USB-RS232 omformer

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - Annet SPS-utstyr

  • Lengde - 0,4 m

  • Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - Andre

  • Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - Andre

  • Antall poler - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Modicon Quantum

EAN/GTIN

3595863884692

Elnummer

4505606

Leverandørens varenummer

TSXCUSB232

Typebeskrivelse

4505606

Funksjon:

Annet SPS-utstyr

Lengde:

0,4 m

Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:

Andre

Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:

Andre

Antall poler:

0

Egnet for inngangskort PLS:

Ja

Egnet for utgangskort PLS:

Ja

Egnet for digitale signaler:

Ja

Egnet for analoge signaler:

nei

USB-9 pin Sub-D, RS232 omformer