Schneider Electric - TSXCUSB485 USB-RS485 omformer - TSXCUSB485
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Annet SPS-utstyr
Lengde - 0,4 m
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - Andre
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - Andre
Antall poler - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Twido
EAN/GTIN
3595863884708
Elnummer
4505607
Leverandørens varenummer
TSXCUSB485
Typebeskrivelse
Felles for flere PLSer
Funksjon:
Annet SPS-utstyr
Lengde:
0,4 m
Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:
Andre
Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:
Andre
Antall poler:
0
Egnet for inngangskort PLS:
Ja
Egnet for utgangskort PLS:
Ja
Egnet for digitale signaler:
Ja
Egnet for analoge signaler:
nei


