Schneider Electric - TSXDEY16FK 16 inn 24VDC,hurtig, Telefast - TSXDEY16FK
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type matespenning - DC
Antall digitale innganger - 16
Antall digitale utganger - 0
Kofigurerbare Digitale innganger - nei
Kofigurerbare Digitale utganger - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110725513
Elnummer
4500798
Leverandørens varenummer
TSXDEY16FK
Typebeskrivelse
4500798
Type matespenning:
DC
Antall digitale innganger:
16
Antall digitale utganger:
0
Kofigurerbare Digitale innganger:
nei
Kofigurerbare Digitale utganger:
nei
Inngangsstrøm (ved signal 1):
2,5 mA
Tillatt spenning ved inngang:
19...30 V
Type inngangsspenning:
DC
Type digital utgang:
Uten
Utgangsstrøm:
0 A
Tillatt spenning ved utgang:
0...0 V
Type utgangsspenning:
DC
Kortslutningsbeskyttelse, utganger tilgjengelig:
nei
Redundansevne:
nei
Type strømtilkobling:
Tilkobling for kabelsko
Tidsforsinkelse ved signalskifte:
0,1...7,5 ms
For sikkerhetsfunksjoner:
Ja
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Uten
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Uten
Bredde:
0 mm
Høyde:
165 mm
Dybde:
160 mm