Schneider Electric - TSXDEZ12D2K 12 inn 24VDC, Telefast - TSXDEZ12D2K
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forsyningsspenning ved DC - 24...24 V
Type matespenning - DC
Antall digitale innganger - 12
Antall digitale utganger - 0
Kofigurerbare Digitale innganger - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Modicon TSX Micro
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
3389110540437
Elnummer
4500432
Leverandørens varenummer
TSXDEZ12D2K
Typebeskrivelse
Modicon TSX Micro PLS
Forsyningsspenning ved DC:
24...24 V
Type matespenning:
DC
Antall digitale innganger:
12
Antall digitale utganger:
0
Kofigurerbare Digitale innganger:
nei
Kofigurerbare Digitale utganger:
nei
Inngangsstrøm (ved signal 1):
6 mA
Tillatt spenning ved inngang:
24...24 V
Type inngangsspenning:
DC
Type digital utgang:
Andre
Tillatt spenning ved utgang:
24...24 V
Type utgangsspenning:
DC
Kortslutningsbeskyttelse, utganger tilgjengelig:
nei
Redundansevne:
nei
Type strømtilkobling:
Andre
Tidsforsinkelse ved signalskifte:
0,1...7,5 ms
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Andre
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Andre
Bredde:
79 mm
Høyde:
71 mm
Dybde:
117 mm