Utgått

Schneider Electric - TSXDEZ32D2 32 inn 24VDC, skrutilk. - TSXDEZ32D2

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - TSXDEZ32D2 32 inn 24VDC, skrutilk.

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V

  • Forsyningsspenning ved DC - 24...24 V

  • Type matespenning - AC/DC

  • Antall digitale innganger - 32

  • Antall digitale utganger - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

EAN/GTIN

3389110738056

Elnummer

4500433

Leverandørens varenummer

TSXDEZ32D2

Typebeskrivelse

Modicon TSX Micro PLS

Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:

0...0 V

Forsyningsspenning ved DC:

24...24 V

Type matespenning:

AC/DC

Antall digitale innganger:

32

Antall digitale utganger:

0

Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:

0...0 V

Kofigurerbare Digitale innganger:

Ja

Kofigurerbare Digitale utganger:

nei

Inngangsstrøm (ved signal 1):

7 mA

Tillatt spenning ved inngang:

24...24 V

Type inngangsspenning:

AC/DC

Type digital utgang:

Uten

Utgangsstrøm:

0 A

Tillatt spenning ved utgang:

0...0 V

Type utgangsspenning:

AC/DC

Kortslutningsbeskyttelse, utganger tilgjengelig:

nei

Redundansevne:

nei

Type strømtilkobling:

Skrukobling

Tidsforsinkelse ved signalskifte:

0,1...7,5 ms

For sikkerhetsfunksjoner:

nei

SIL iflg. IEC 61508:

Uten

Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:

Uten

Tilhørende drift (Ex ia):

nei

Tilhørende drift (Ex ib):

nei

Eksplosjonsvernskategori for gass:

Uten

Eksplosjonsvernskategori for støv:

Uten

Bredde:

0 mm

Høyde:

0 mm

Dybde:

0 mm

32 inn 24VDC, skrutilk.