Schneider Electric - TSXDMY28FK 16 inn 12 ut trans. 0,5A - TSXDMY28FK
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz - 0...0 V
Forsyningsspenning ved DC - 24...24 V
Type matespenning - DC
Antall digitale innganger - 16
Antall digitale utganger - 0
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3389110896404
Elnummer
4500805
Leverandørens varenummer
TSXDMY28FK
Typebeskrivelse
4500805
Forsyningsspenning ved AC 50 Hz:
0...0 V
Forsyningsspenning ved DC:
24...24 V
Type matespenning:
DC
Antall digitale innganger:
16
Antall digitale utganger:
0
Type inngangsspenning:
DC
Type digital utgang:
Andre
For sikkerhetsfunksjoner:
nei
Forsyningsspenning ved AC 60 Hz:
0...0 V
Kofigurerbare Digitale innganger:
nei
Kofigurerbare Digitale utganger:
nei
Inngangsstrøm (ved signal 1):
0 mA
Tillatt spenning ved inngang:
0...0 V
Utgangsstrøm:
0 A
Tillatt spenning ved utgang:
24...24 V
Type utgangsspenning:
DC
Kortslutningsbeskyttelse, utganger tilgjengelig:
nei
Redundansevne:
nei
Type strømtilkobling:
Andre
Tidsforsinkelse ved signalskifte:
0...0 ms
SIL iflg. IEC 61508:
Uten
Ytelsesnivå etter. EN ISO 13849-1:
Uten
Tilhørende drift (Ex ia):
nei
Tilhørende drift (Ex ib):
nei
Eksplosjonsvernskategori for gass:
Andre
Eksplosjonsvernskategori for støv:
Andre
Bredde:
0 mm
Høyde:
0 mm
Dybde:
0 mm


