Utgått

Schneider Electric - TSXPCX1031 Kabel 9SubD-miniDIN, 2,3m - TSXPCX1031

Schneider Electric
KopierKopier
Schneider Electric - TSXPCX1031 Kabel 9SubD-miniDIN, 2,3m

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Funksjon - PLS-programmeringsmaskin

  • Lengde - 2,5 m

  • Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside - Andre

  • Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside - Andre

  • Antall poler - 0

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Twido

EAN/GTIN

3595862055703

Elnummer

4500891

Leverandørens varenummer

TSXPCX1031

Typebeskrivelse

4500891

Funksjon:

PLS-programmeringsmaskin

Lengde:

2,5 m

Utførelse elektrisk tilkobling anleggsside:

Andre

Utførelse elektrisk tilkobling kapslingsside:

Andre

Antall poler:

0

Egnet for inngangskort PLS:

nei

Egnet for utgangskort PLS:

nei

Egnet for digitale signaler:

Ja

Egnet for analoge signaler:

Ja

Twido/Nano/Micro/Premium programmeringskabel